Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

ENGITECHS - HL2110 HUBLOT 12W 230V 3 CCT 1050-1350LM BLANC CARRE - HL2110-CCT-12

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005093

Réf. Fournisseur

HL2110-CCT-12

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

220 mm

efficacité lumineuse:

112.5 lm/W

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...240 V

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

température de couleur réglable:

niveaux

HL2110 HUBLOT 12W 230V DIMMABLE 3 CCT (3000°K; 4000°K; 5700°K) 1050-1350LM BLANC CARRE SANS DÉTECTION

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de hublots LED a été conçue pour offrir des solutions d’éclairage fiables, performantes et esthétiques, adaptées à tous types d’environnements. Disponibles dans différentes tailles, puissances et formes, ces luminaires assurent un éclairage homogène et confortable, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.Polyvalents et faciles à installer, les hublots LED conviennent aussi bien aux espaces résidentiels qu’aux zones collectives, couloirs, façades ou circulations. Leur design sobre et contemporain s’intègre harmonieusement à tout style architectural tout en garantissant une lumière efficace et durable.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS