ENGITECHS - HL2110 HUBLOT 25W 230V 3 CCT 2100-2750LM BLANC CARRE - HL2110-CCT-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2425 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842005095
Réf. Fournisseur
HL2110-CCT-25
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
2425 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
270 mm
efficacité lumineuse:
110 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
200...240 V
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de hublots LED a été conçue pour offrir des solutions d’éclairage fiables, performantes et esthétiques, adaptées à tous types d’environnements. Disponibles dans différentes tailles, puissances et formes, ces luminaires assurent un éclairage homogène et confortable, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.Polyvalents et faciles à installer, les hublots LED conviennent aussi bien aux espaces résidentiels qu’aux zones collectives, couloirs, façades ou circulations. Leur design sobre et contemporain s’intègre harmonieusement à tout style architectural tout en garantissant une lumière efficace et durable.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


