ENGITECHS - HL2110 HUBLOT LED CARRE, 18W, 230V, 1800LM, 3000K, IP54, IRC80 - HL2110-18BL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000520

Réf. Fournisseur

HL2110-18BL30

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

1800 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

longueur:

300 mm

efficacité lumineuse:

180 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...240 V

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

HL2110 HUBLOT LED CARRE, 18W, 230V, 1800LM, 3000K, IP54, IRC80, BLANC, NON DIMMABLE

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de hublots LED a été conçue pour offrir des solutions d’éclairage fiables, performantes et esthétiques, adaptées à tous types d’environnements. Disponibles dans différentes tailles, puissances et formes, ces luminaires assurent un éclairage homogène et confortable, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.Polyvalents et faciles à installer, les hublots LED conviennent aussi bien aux espaces résidentiels qu’aux zones collectives, couloirs, façades ou circulations. Leur design sobre et contemporain s’intègre harmonieusement à tout style architectural tout en garantissant une lumière efficace et durable.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS