ENGITECHS - HLG-600H-24A ALIMENTATION NON DIMMABLE IP65 - LAL600M-IP65-ND-24

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 25000...25000 mA

  • puissance de sortie - 600...600 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001250

Réf. Fournisseur

LAL600M-IP65-ND-24

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

25000...25000 mA

puissance de sortie:

600...600 W

indice de protection (IP):

IP65

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

280 mm

largeur:

144 mm

hauteur:

48.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

600 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

HLG-600H-24A ALIMENTATION NON DIMMABLE IP65 D'UNE PUISSANCE DE 600W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’alimentations pour rubans LED assure une alimentation stable et sécurisée pour toutes vos installations lumineuses. Disponibles en plusieurs puissances et formats, elles s’adaptent à tous les types de rubans et d’environnements.Fiables et faciles à installer, ces alimentations garantissent le bon fonctionnement et la longévité des rubans LED, tout en offrant un excellent niveau de performance et de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS