Non retournable

ENGITECHS - LA1302 VARIATEUR TRIAC POUR LUMINAIRE AGRICOLE 1200W - LA1302

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • mode de commande - 1-10 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001320

Réf. Fournisseur

LA1302

Marque

ENGITECHS

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

mode de commande:

1-10 V

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

1200 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

87.5 mm

hauteur:

65 mm

LA1302 VARIATEUR TRIAC D'UNE PUISSANCE DE 1200W AVEC PLUSIEURS TYPE DE COMMANDE TEL QUE VARIATION 0-10VDC EXTERNE POTENTIOMETRE EN FACADE OU BOUTON POUSSOIR POUR LUMINAIRE AGRICOLE

Les Atouts de l'article:

Le variateur dispose de plusieurs types de commandes : 0-10 Vdc externe, potentiomètre en façade, bouton-poussoir. Facilement configurable grâce à l'interrrupteur sur le côté.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de luminaires agricoles LED se décline autour de deux formats essentiels : les tubes et les dômes. Conçus pour répondre aux besoins spécifiques des exploitations et bâtiments agricoles, ils garantissent un éclairage homogène, durable et parfaitement adapté à chaque zone d’activité.Les tubes diffusent une lumière régulière et linéaire, idéale pour les allées, couloirs ou zones de travail nécessitant une visibilité continue. Les dômes, eux, offrent un éclairage plus large et enveloppant, parfait pour les espaces ouverts ou les zones de vie animale. Ensemble, ils assurent une répartition lumineuse équilibrée, créant un environnement à la fois fonctionnel et confortable.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS