Non retournable

ENGITECHS - LAL03 ALIMENTATION 350mA NON DIMMABLE IP65 - LAL03GL-IP65-350

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 0.5...10 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 3...3 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 45.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000635

Réf. Fournisseur

LAL03GL-IP65-350

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

0.5...10 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

3...3 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

45.8 mm

largeur:

26.4 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

3 W

classe de protection:

II

LAL03 ALIMENTATION AVEC UN COURANT DE SORTIE DE 350mA NON DIMMABLE IP65 D'UNE PUISSANCE DE 3W

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de drivers est dédiée à l’alimentation des luminaires LED. Conçus pour fournir une intensité stable et adaptée, ils garantissent le bon fonctionnement des modules LED tout en préservant leur performance et leur durée de vie.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS