ENGITECHS - LAL150 12V ALIMENTATION NON DIMMABLE IP66 SLIM - LAL150SLIM-IP66-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 11000...11000 mA
puissance de sortie - 132...132 W
indice de protection (IP) - IP66
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842002723
Réf. Fournisseur
LAL150SLIM-IP66-12
Marque
ENGITECHS
tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie:
11000...11000 mA
puissance de sortie:
132...132 W
indice de protection (IP):
IP66
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
356 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
132 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d’alimentations pour rubans LED assure une alimentation stable et sécurisée pour toutes vos installations lumineuses. Disponibles en plusieurs puissances et formats, elles s’adaptent à tous les types de rubans et d’environnements.Fiables et faciles à installer, ces alimentations garantissent le bon fonctionnement et la longévité des rubans LED, tout en offrant un excellent niveau de performance et de sécurité.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


