Non retournablenouveau

ENGITECHS - LAL150 24V ALIMENTATION NON DIMMABLE IP20 SLIM - LAL150SLIM-IP20-24

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 6250...6250 mA

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005519

Réf. Fournisseur

LAL150SLIM-IP20-24

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

6250...6250 mA

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

177 mm

largeur:

56.4 mm

hauteur:

17.2 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

consommation d'énergie:

150 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAL150 24V ALIMENTATION NON DIMMABLE IP20 SLIM D'UNE PUISSANCE DE 150W IDEAL POUR L'AGENCEMENT

Les Atouts de l'article:

Ses dimensions avantageuses lui permettront de s’intégrer dans vos projets les plus étroits.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’alimentations pour rubans LED assure une alimentation stable et sécurisée pour toutes vos installations lumineuses. Disponibles en plusieurs puissances et formats, elles s’adaptent à tous les types de rubans et d’environnements.Fiables et faciles à installer, ces alimentations garantissent le bon fonctionnement et la longévité des rubans LED, tout en offrant un excellent niveau de performance et de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS