ENGITECHS - LAL150 ALIMENTATION 24V 150W TRIAC/PUSH-DIM IP20 - LAL150-IP20-TRIAC-24

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 0...6250 mA

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05842005335

Réf. Fournisseur

LAL150-IP20-TRIAC-24

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

0...6250 mA

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

310 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

150 W

classe de protection:

II

compatible IFTTT:

Non

LAL150 ALIMENTATION AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V VARIATION TRIAC/PUSH-DIM IP20 D'UNE PUISSANCE DE 150W

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS