ENGITECHS - LAL150L ALIMENTATION 12V TRIAC/PUSH DIM IP20 - LAL150L-IP20-TRIAC-12

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 0...12500 mA

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002717

Réf. Fournisseur

LAL150L-IP20-TRIAC-12

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

0...12500 mA

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP20

variation par coupure de fin de phase:

Oui

longueur:

273 mm

largeur:

57 mm

hauteur:

37 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

150 W

classe de protection:

I

LAL150L ALIMENTATION AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V VARIATION TRIAC/PUSH DIM IP20 D'UNE PUISSANCE DE 150W

Les Atouts de l'article:

Alimentation TRIAC/PUSH-DIM permettant une variation simple avec un appareilage type "Bouton Poussoir" ou variateur de phase.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’alimentations pour rubans LED assure une alimentation stable et sécurisée pour toutes vos installations lumineuses. Disponibles en plusieurs puissances et formats, elles s’adaptent à tous les types de rubans et d’environnements.Fiables et faciles à installer, ces alimentations garantissent le bon fonctionnement et la longévité des rubans LED, tout en offrant un excellent niveau de performance et de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS