Non retournable

ENGITECHS - LAL15L ALIMENTATION 150-700mA TRIAC/PUSH DIM IP20 - LAL15L-IP20-TRIAC-15-70

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 150...700 mA

  • puissance de sortie - 15...15 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 175 mm

  • largeur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000646

Réf. Fournisseur

LAL15L-IP20-TRIAC-15-70

Marque

ENGITECHS

courant de sortie:

150...700 mA

puissance de sortie:

15...15 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

175 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

15 W

classe de protection:

II

LAL15L ALIMENTATION AVEC UN COURANT DE SORTIE DE 150-700mA VARIATION TRIAC/PUSH DIM IP20 D'UNE PUISSANCE DE 150W

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de drivers est dédiée à l’alimentation des luminaires LED. Conçus pour fournir une intensité stable et adaptée, ils garantissent le bon fonctionnement des modules LED tout en préservant leur performance et leur durée de vie.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS