ENGITECHS - LAL200 ALIMENTATION 200W DALI/PUSH-DIM 24V - LAL200S-IP66-DALI-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 0...8330 mA
puissance de sortie - 200...200 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 279 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842001169
Réf. Fournisseur
LAL200S-IP66-DALI-24
Marque
ENGITECHS
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
0...8330 mA
puissance de sortie:
200...200 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
279 mm
largeur:
78 mm
hauteur:
25.1 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
200 W
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


