Non retournable

ENGITECHS - LAL200 ALIMENTATION 200W DALI/PUSH-DIM 48V - LAL200S-IP66-DALI-48

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie - 0...4170 mA

  • puissance de sortie - 200...200 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 279 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004496

Réf. Fournisseur

LAL200S-IP66-DALI-48

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie:

0...4170 mA

puissance de sortie:

200...200 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

279 mm

largeur:

78 mm

hauteur:

25.1 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

200 W

LAL200 ALIMENTATION D'UNE PUISSANCE DE 200W VARIATION DALI/PUSH-DIM AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 48V IP66

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’alimentations pour rubans LED assure une alimentation stable et sécurisée pour toutes vos installations lumineuses. Disponibles en plusieurs puissances et formats, elles s’adaptent à tous les types de rubans et d’environnements.Fiables et faciles à installer, ces alimentations garantissent le bon fonctionnement et la longévité des rubans LED, tout en offrant un excellent niveau de performance et de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS