ENGITECHS - LAL36L ALIMENTATION 450-1200mA TRIAC IP20 - LAL36L-IP20-TRIAC-450-1200

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 450...1200 mA

  • puissance de sortie - 36...36 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 175 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004717

Réf. Fournisseur

LAL36L-IP20-TRIAC-450-1200

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

450...1200 mA

puissance de sortie:

36...36 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

175 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

36 W

LAL36L ALIMENTATION AVEC UNE PUISSANCE DE 36W ET AVEC UN COURANT DE SORTIE DE 450-1200mA TRIAC IP20

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de drivers est dédiée à l’alimentation des luminaires LED. Conçus pour fournir une intensité stable et adaptée, ils garantissent le bon fonctionnement des modules LED tout en préservant leur performance et leur durée de vie.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS