ENGITECHS - LAL36S ALIMENTATION 24V VARIABLE 1/10V IP67 - LAL36S-IP67-1/10-24

ENGITECHS
CopieCopie
ENGITECHS - LAL36S ALIMENTATION 24V VARIABLE 1/10V IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 36...36 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • modèle - statique

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000889

Réf. Fournisseur

LAL36S-IP67-1/10-24

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

36...36 W

indice de protection (IP):

IP67

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

36 W

LAL36S ALIMENTATION VARIATION 1/10V IP67 D'UNE PUISSANCE DE 36W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’alimentations pour rubans LED assure une alimentation stable et sécurisée pour toutes vos installations lumineuses. Disponibles en plusieurs puissances et formats, elles s’adaptent à tous les types de rubans et d’environnements.Fiables et faciles à installer, ces alimentations garantissent le bon fonctionnement et la longévité des rubans LED, tout en offrant un excellent niveau de performance et de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS