Non retournablenouveau

ENGITECHS - LAL75 ALIMENTATION 12V TRIAC/PUSH DIM IP20 - LAL75-IP20-TRIAC-12

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 0...6250 mA

  • puissance de sortie - 75...75 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005520

Réf. Fournisseur

LAL75-IP20-TRIAC-12

Marque

ENGITECHS

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

0...6250 mA

puissance de sortie:

75...75 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

179 mm

largeur:

56 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

75 W

classe de protection:

II

compatible IFTTT:

Non

LAL75 ALIMENTATION VARIATION TRIAC/PUSH DIM IP20 D'UNE PUISSANCE DE 75W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’alimentations pour rubans LED assure une alimentation stable et sécurisée pour toutes vos installations lumineuses. Disponibles en plusieurs puissances et formats, elles s’adaptent à tous les types de rubans et d’environnements.Fiables et faciles à installer, ces alimentations garantissent le bon fonctionnement et la longévité des rubans LED, tout en offrant un excellent niveau de performance et de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS