ENGITECHS - LAL75 ALIMENTATION 24V TRIAC/PUSH DIM IP20 - LAL75-IP20-TRIAC-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 0...3125 mA
puissance de sortie - 75...75 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842005360
Réf. Fournisseur
LAL75-IP20-TRIAC-24
Marque
ENGITECHS
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
0...3125 mA
puissance de sortie:
75...75 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
179 mm
largeur:
56 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
75 W
compatible IFTTT:
Non
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


