nouveau

ENGITECHS - LAL75L ALIMENTATION 75W TRIAC/PUSH-DIM DTW IP20 24V - LAL75L-IP20-DTW-24

ENGITECHS
CopieCopie
ENGITECHS - LAL75L ALIMENTATION 75W TRIAC/PUSH-DIM DTW IP20 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de sortie - 75...75 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 293 mm

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005521

Réf. Fournisseur

LAL75L-IP20-DTW-24

Marque

ENGITECHS

puissance de sortie:

75...75 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

293 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

consommation d'énergie:

75 W

classe de protection:

II

LAL75L ALIMENTATION D'UNE PUISSANCE DE 75W VARIATION TRIAC/PUSH-DIM DTW AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V IP20

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d’alimentations pour rubans LED assure une alimentation stable et sécurisée pour toutes vos installations lumineuses. Disponibles en plusieurs puissances et formats, elles s’adaptent à tous les types de rubans et d’environnements.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS