ENGITECHS - LB1001 BARRETTE LED 1,5W, 230V, 100LM, 3000K, IP20, IRC90, 10CM - LB1001-010BL30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 120 lm
puissance du système - 1.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842000664
Réf. Fournisseur
LB1001-010BL30
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
120 lm
puissance du système:
1.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
100 mm
largeur:
17 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED tension constante
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
efficacité lumineuse:
80 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
16 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Raccordement directement au 230Vac grâce aux accessoires LB1001-1 ou LB1001-2.Connectique de raccordement intégrée.Possibilité de connexion jusqu’à 20 mètres.Systèmes de fixation inclus : adhésif double face et partie aimantée sous la barrette.Accessoires de fixation supplémentaires voir dans « Accessoires non inclus ».Continuité de flux lumineux.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de barrettes LED a été conçue pour offrir une solution d’éclairage linéaire simple, efficace et polyvalente. Compactes et performantes, ces barrettes permettent d’obtenir une lumière homogène et précise, idéale pour les espaces nécessitant un éclairage fonctionnel ou d’accentuation.Faciles à installer, elles s’intègrent aisément dans les meubles, vitrines, rayonnages, ou zones techniques. Leur design discret et leur rendu lumineux régulier en font une alternative pratique aux rubans LED, tout en garantissant une mise en lumière nette et durable.Alliant fiabilité, simplicité et efficacité, cette gamme de barrettes LED s’adresse aux professionnels cherchant une solution d’éclairage linéaire prête à l’emploi, adaptée à une large diversité d’applications.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


