ENGITECHS - LB1001 BARRETTE LED 1,5W, 230V, 100LM, 4000K, IP20, IRC90, 10CM - LB1001-010BL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 120 lm

  • puissance du système - 1.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000665

Réf. Fournisseur

LB1001-010BL40

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

120 lm

puissance du système:

1.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

100 mm

largeur:

17 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED tension constante

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

efficacité lumineuse:

80 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

16 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Oui

LB1001 BARRETTE LED 1,5W, 230V, 100LM, 4000K, IP20, IRC90, LONGUEUR DE 10CM, BLANC

Les Atouts de l'article:

Raccordement directement au 230Vac grâce aux accessoires LB1001-1 ou LB1001-2.Connectique de raccordement intégrée.Possibilité de connexion jusqu’à 20 mètres.Systèmes de fixation inclus : adhésif double face et partie aimantée sous la barrette.Accessoires de fixation supplémentaires voir dans « Accessoires non inclus ».Continuité de flux lumineux.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de barrettes LED a été conçue pour offrir une solution d’éclairage linéaire simple, efficace et polyvalente. Compactes et performantes, ces barrettes permettent d’obtenir une lumière homogène et précise, idéale pour les espaces nécessitant un éclairage fonctionnel ou d’accentuation.Faciles à installer, elles s’intègrent aisément dans les meubles, vitrines, rayonnages, ou zones techniques. Leur design discret et leur rendu lumineux régulier en font une alternative pratique aux rubans LED, tout en garantissant une mise en lumière nette et durable.Alliant fiabilité, simplicité et efficacité, cette gamme de barrettes LED s’adresse aux professionnels cherchant une solution d’éclairage linéaire prête à l’emploi, adaptée à une large diversité d’applications.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS