Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ENGITECHS - LB1001 BARRETTE LED 12W, 230V, 900LM, 3000K, IP20, IRC90, 100CM - LB1001-100BL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000671

Réf. Fournisseur

LB1001-100BL30

Marque

ENGITECHS

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1000 mm

largeur:

17 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED tension constante

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

efficacité lumineuse:

75 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

16 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Oui

LB1001 BARRETTE LED 12W, 230V, 900LM, 3000K, IP20, IRC90, LONGUEUR DE 100CM, BLANC

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS