ENGITECHS - LB1001 BARRETTE LED 12W, 230V, 900LM, 4000K, IP20, IRC90, 100CM - LB1001-100BL40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842000672
Réf. Fournisseur
LB1001-100BL40
Marque
ENGITECHS
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
1000 mm
largeur:
17 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED tension constante
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
efficacité lumineuse:
75 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
16 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Oui
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


