ENGITECHS - LC1100 RECEPTEUR UTILISANT LE PROTOCOLE HF POUR LUMINAIRE MONOCHROME - LC1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 12...48 V
tension de sortie - 12...48 V
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 160 mm
largeur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842004718
Réf. Fournisseur
LC1100
Marque
ENGITECHS
tension d'entrée:
12...48 V
tension de sortie:
12...48 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
160 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
27 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
1
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


