ENGITECHS - LC1101 TELECOMMANDE HF POUR CONTROLE DE LUMINAIRE MONOCHROME - LC1101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
avec affichage - Non
auto-apprentissage - Non
unidirectionnel - Oui
préprogrammé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842004719
Réf. Fournisseur
LC1101
Marque
ENGITECHS
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
avec affichage:
Non
auto-apprentissage:
Non
unidirectionnel:
Oui
préprogrammé:
Non
hauteur:
17.5 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
141 mm
bidirectionnel:
Non
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


