ENGITECHS - LC1140 RECEPTEUR UTILISANT LE PROTOCOLE HF POUR LUMINAIRE RGBW - LC1140

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 12...48 V

  • tension de sortie - 12...48 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 45 mm

  • largeur - 175 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05842004726

Réf. Fournisseur

LC1140

Marque

ENGITECHS

tension d'entrée:

12...48 V

tension de sortie:

12...48 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

45 mm

largeur:

175 mm

hauteur:

27 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

4

LC1140 RECEPTEUR UTILISANT LE PROTOCOLE HF POUR CONTROLE DE LUMINAIRE RGBW PUSH DIM

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS