ENGITECHS - LC1141 TELECOMMANDE UTILISANT LE PROTOCOLE HF POUR LUMINAIRE RGB/RGBW - LC1141

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Oui

  • préprogrammé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05842004727

Réf. Fournisseur

LC1141

Marque

ENGITECHS

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Non

hauteur:

17.5 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

141 mm

bidirectionnel:

Non

LC1141 TELECOMMANDE UTILISANT LE PROTOCOLE HF NOIRE POUR CONTROLE DE LUMINAIRE RGB / RGBW

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS