ENGITECHS - LC1142 COMMANDE MURALE UTILISANT LE PROTOCOLE HF NOIRE POUR LUMINAIRE RGBW - LC1142NOIR

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 86 mm

  • largeur - 86 mm

  • hauteur - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004729

Réf. Fournisseur

LC1142NOIR

Marque

ENGITECHS

tension d'entrée:

100...240 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

86 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

33 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

4

LC1142 COMMANDE MURALE UTILISANT LE PROTOCOLE HF NOIRE POUR CONTROLE DE LUMINAIRE RGBW

Les Atouts de la gamme:

L’univers RF repose sur une communication radio fiable et rapide pour le pilotage des luminaires. Il offre une grande liberté d’installation sans câblage complexe, tout en assurant une réactivité immédiate et une portée adaptée à la majorité des configurations.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS