ENGITECHS - LC1401 CONTROLEUR DALI 12-48V 4 CANAUX IP20 - LC1401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
tension d'entrée - 12...48 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
longueur - 175 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842005099
Réf. Fournisseur
LC1401
Marque
ENGITECHS
mode de commande:
DALI
tension d'entrée:
12...48 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
175 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
27 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
Les Atouts de la gamme:
L’univers DALI est conçu pour les installations d’éclairage nécessitant précision et pilotage centralisé. Il permet de gérer individuellement ou par groupes l’intensité et le comportement des luminaires, tout en assurant une communication fiable et standardisée.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


