Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ENGITECHS - LC1402 RECEPTEUR MONOCHROME DALI PUSH-DIM 12-48V - LC1402

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 12...48 V

  • tension de sortie - 12...48 V

  • courant de sortie max. - 15 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005100

Réf. Fournisseur

LC1402

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

12...48 V

tension de sortie:

12...48 V

courant de sortie max.:

15 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

175 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

27 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

boîtier:

boîtier en plastique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LC1402 RECEPTEUR MONOCHROME 1 CH 15A UTILISANT LE PROTOCOLE DALI PUSH-DIM D'UNE TENSION DE SORTIE DE 12-48V

Les Atouts de la gamme:

L’univers DALI est conçu pour les installations d’éclairage nécessitant précision et pilotage centralisé. Il permet de gérer individuellement ou par groupes l’intensité et le comportement des luminaires, tout en assurant une communication fiable et standardisée.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS