ENGITECHS - LC1403 COMMANDE MURALE TACTILE 4 BOUTONS DALI - LC1403NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842005362
Réf. Fournisseur
LC1403NOIR
Marque
ENGITECHS
mode de commande:
DALI
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
longueur:
86 mm
largeur:
86 mm
hauteur:
34.5 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
1
Les Atouts de l'article:
La commande murale tactile LC1403 permet de contrôler jusqu’à 4 adresses DALI distinctes via une interface simple et élégante à 4 touches. Dotée d’une technologie capacitive haute sensibilité, elle détecte la proximité des doigts pour activer automatiquement le rétroéclairage LED bleu de chaque bouton. Alimentée directement via le bus DALI ou en 24VDC, elle garantit une intégration facile et rapide. Sa compatibilité avec les modes scène, groupe, unicast ou broadcast offre une flexibilité maximale pour le pilotage d’ambiances lumineuses. Disponible en finition verre noir ou blanc, la LC1403 s’adapte à tous les styles d’intérieur et assure une expérience utilisateur fluide et moderne.
Les Atouts de la gamme:
Notre commande murale tactile DALI a été développée pour offrir une solution de contrôle élégante, intuitive et parfaitement compatible avec les installations d’éclairage DALI. Pensée pour les projets nécessitant un pilotage simple et efficace de l’éclairage, elle centralise plusieurs fonctions essentielles dans un design soigné. Elle assure une intégration fluide dans tout système DALI, quel que soit le fabricant. Une solution unique, performante et pensée pour les environnements exigeants.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


