Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ENGITECHS - LC1900 KIT CONTROLEUR DE COULOIR POUR RUBAN LED SPI - LC1900

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - autre

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 5...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005363

Réf. Fournisseur

LC1900

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

autre

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

5...24 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

170 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

23 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LC1900 KIT CONTROLEUR DE COULOIR POUR RUBAN LED ADRESSABLE DE TYPE SPI 960 PIXELS MAXIMUM

Les Atouts de l'article:

Le contrôleur de couloir SPI LC1900 incarne parfaitement l’esprit de cette gamme en proposant une solution prête à l’emploi qui associe design et innovation il apporte aux couloirs un éclairage intelligent capable de s’adapter aux passages et de créer des ambiances lumineuses fluides et attractives son installation simple et sa compatibilité avec différents environnements en font un produit accessible aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels il se démarque sur le marché en offrant une expérience lumière immédiate sans complexité technique et devient ainsi une alternative séduisante aux solutions concurrentes en alliant performance fiabilité et émotion visuelle.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de contrôleurs SPI est pensée pour offrir une expérience lumineuse unique en transformant les espaces du quotidien en lieux dynamiques et attractifs elle met en avant la simplicité d’utilisation et la fiabilité tout en permettant une personnalisation des effets lumineux adaptée à chaque projet résidentiel commercial ou architectural elle répond aux attentes des utilisateurs qui recherchent un éclairage intelligent esthétique et facile à mettre en place et elle se positionne comme une solution moderne capable de valoriser aussi bien un couloir qu’une vitrine ou un espace d’accueil.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS