Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ENGITECHS - LC1901 KIT CONTROLEUR POUR ECLAIRAGE DYNAMIQUE ESCALIER - LC1901

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 5...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 186 mm

  • largeur - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005364

Réf. Fournisseur

LC1901

Marque

ENGITECHS

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

5...24 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

186 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

25.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LC1901 KIT CONTROLEUR POUR ECLAIRAGE DYNAMIQUE D'ESCALIER PERMETTANT UNE SORTIE JUSQU'À 32 RUBANS LED MONOCHROMES

Les Atouts de la gamme:

Notre univers “par usage” regroupe les contrôleurs conçus pour des applications précises du quotidien. Chaque modèle répond à un besoin d’éclairage spécifique : couloirs, escalier, ...

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS