ENGITECHS - LIGHT BOX RUBAN LED 3W/M IP65 5M 3000K + ALIM 18W 24V - BOXLED2-3W-IP65-5BL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0 mm

  • flux lumineux par mètre - 435 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005079

Réf. Fournisseur

BOXLED2-3W-IP65-5BL30

Marque

ENGITECHS

longueur:

0 mm

flux lumineux par mètre:

435 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

appareillage:

driver LED tension constante

puissance du système:

0 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LIGHT BOX COMPOSE D'UN RUBAN LED 3W/M IP65 BOBINE DE 5M 3000K AVEC ALIMENTATION 18W 24V

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS