ENGITECHS - LIGHT BOX RUBAN LED 3W/M IP65 5M 4000K + ALIM 18W 24V - BOXLED2-3W-IP65-5BL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0 mm

  • flux lumineux par mètre - 440 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005080

Réf. Fournisseur

BOXLED2-3W-IP65-5BL40

Marque

ENGITECHS

longueur:

0 mm

flux lumineux par mètre:

440 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

appareillage:

driver LED tension constante

puissance du système:

0 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LIGHT BOX COMPOSE D'UN RUBAN LED 3W/M IP65 BOBINE DE 5M 4000K AVEC ALIMENTATION 18W 24V

Les Atouts de l'article:

Notre LIGHT BOX BOXLED2-3W-IP65-5BL40, est équipée d'un ruban LED de 5 mètres d'une puissance de 3W/m, et d'une alimentation dimensionnée en fonction de ce ruban. Avec un indice de protection IP65, elle est adaptée à vos espaces intérieurs humides ou extérieurs. Sa température de couleur de 4000°K permet de créer une ambiance lumineuse équilibrée et naturelle, adaptée aux environnements de travail.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez nos LIGHT BOX, composées d'un ruban LED et d'une alimentation. Transformez votre espace en un lieu vibrant et lumineux sans vous poser la question du choix de la bonne alimentation.Choisissez un ruban LED ou COB, la puissance de votre ruban, l'indice de protection et la température de couleur.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS