ENGITECHS - LIGHT BOX RUBAN LED 3W/M IP65 5M 6000K + ALIM 18W 24V - BOXLED2-3W-IP65-5BL60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 0 mm
flux lumineux par mètre - 455 lm
température de couleur - 6000...6000 K
tension de lampe - 24...24 V
longueur des sections individuelles - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842005081
Réf. Fournisseur
BOXLED2-3W-IP65-5BL60
Marque
ENGITECHS
longueur:
0 mm
flux lumineux par mètre:
455 lm
température de couleur:
6000...6000 K
tension de lampe:
24...24 V
longueur des sections individuelles:
50 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
appareillage:
driver LED tension constante
puissance du système:
0 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Notre LIGHT BOX BOXLED2-3W-IP65-5BL60, est équipée d'un ruban LED de 5 mètres d'une puissance de 3W/m, et d'une alimentation dimensionnée en fonction de ce ruban. Avec un indice de protection IP65, elle est adaptée à vos espaces intérieurs humides ou extérieurs. Sa température de couleur de 6000°K permet de créer une ambiance lumineuse claire et énergisante, convenant aux espaces nécessitant une forte luminosité.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez nos LIGHT BOX, composées d'un ruban LED et d'une alimentation. Transformez votre espace en un lieu vibrant et lumineux sans vous poser la question du choix de la bonne alimentation.Choisissez un ruban LED ou COB, la puissance de votre ruban, l'indice de protection et la température de couleur.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


