ENGITECHS - LIGHT BOX RUBAN LED 7W/M IP20 5M 3000°K + ALIM 60W 24V - BOXLED2-7W-IP20-5BL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1050 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842004973

Réf. Fournisseur

BOXLED2-7W-IP20-5BL30

Marque

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1050 lm

puissance de la lampe par mètre:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

puissance de la lampe par pied:

2.134 W

efficacité lumineuse:

150 lm/W

appareillage:

driver LED tension constante

puissance du système:

35 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LIGHT BOX COMPOSE D'UN RUBAN LED 7W/M IP20 BOBINE DE 5M 3000K AVEC ALIMENTATION 60W 24V

Les Atouts de l'article:

Notre LIGHT BOX BOXLED2-7W-IP20-5BL30, est équipée d'un ruban LED de 5 mètres d'une puissance de 7W/m, et d'une alimentation dimensionnée en fonction de ce ruban. Avec un indice de protection IP20, elle est adaptée à vos espaces intérieurs. Sa température de couleur de 3000°K permet de créer une ambiance lumineuse confortable et accueillante, idéale pour les salons et chambres.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez nos LIGHT BOX, composées d'un ruban LED et d'une alimentation. Transformez votre espace en un lieu vibrant et lumineux sans vous poser la question du choix de la bonne alimentation.Choisissez un ruban LED ou COB, la puissance de votre ruban, l'indice de protection et la température de couleur.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS