ENGITECHS - LN1010 NEON FLEX PU 10W, 24V, 200LM, BLEU, IP68, IRC80, 1M, CINT. VERTICAL - LN1010-24-1BLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux par mètre - 180 lm
puissance de la lampe par mètre - 10 W
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842001255
Réf. Fournisseur
LN1010-24-1BLEU
Marque
ENGITECHS
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux par mètre:
180 lm
puissance de la lampe par mètre:
10 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
140
nombre de sources lumineuses par pied:
42.672
puissance de la lampe par pied:
3.048 W
efficacité lumineuse:
15 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
180 °
appareillage:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
10 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
10 mm
plus petit rayon de courbure:
100 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de Néonflex a été spécialement pensée pour répondre à toutes vos exigences en matière d’éclairage linéaire souple et homogène. Elle propose une large variété de tailles, de couleurs et de formes afin de s’adapter à chaque projet, qu’il soit décoratif, architectural ou fonctionnel.Grâce à leur flexibilité et à la qualité de diffusion de la lumière, les Néonflex permettent de créer des lignes lumineuses continues, qu’elles soient droites ou cintrées, en intérieur comme en extérieur. Leur rendu parfaitement uniforme apporte une touche moderne et élégante à chaque espace.Rien de plus simple pour concevoir un éclairage original et soigné : les Néonflex s’intègrent aisément dans tous les environnements pour des réalisations lumineuses à la fois créatives et durables.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


