ENGITECHS - LN1010 NEON FLEX PU 10W, 24V, 900LM, 4000K, IP68, IRC80, 3M, CINT. VERTICAL - LN1010-24-3BL40

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • flux lumineux par mètre - 900 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001258

Réf. Fournisseur

LN1010-24-3BL40

Marque

ENGITECHS

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP68

flux lumineux par mètre:

900 lm

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

140

nombre de sources lumineuses par pied:

42.672

puissance de la lampe par pied:

3.048 W

efficacité lumineuse:

90 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

180 °

adapté à un variateur:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

30 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

10 mm

plus petit rayon de courbure:

100 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

LN1010 NEON FLEX PU 10W, 24V, 900LM, 4000K, IP68, IRC80, BOBINE DE 3M, 7,5M, SECABLE TOUS LES 5CM, CINTRAGE VERTICAL

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de Néonflex a été spécialement pensée pour répondre à toutes vos exigences en matière d’éclairage linéaire souple et homogène. Elle propose une large variété de tailles, de couleurs et de formes afin de s’adapter à chaque projet, qu’il soit décoratif, architectural ou fonctionnel.Grâce à leur flexibilité et à la qualité de diffusion de la lumière, les Néonflex permettent de créer des lignes lumineuses continues, qu’elles soient droites ou cintrées, en intérieur comme en extérieur. Leur rendu parfaitement uniforme apporte une touche moderne et élégante à chaque espace.Rien de plus simple pour concevoir un éclairage original et soigné : les Néonflex s’intègrent aisément dans tous les environnements pour des réalisations lumineuses à la fois créatives et durables.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS