ENGITECHS - LN1045 NEON FLEX PU 13W, 24V, 300LM, RGB, IP68, IRC80, 1CM, CINT. LATERAL - LN1045-24DMXRGB-2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP68
flux lumineux par mètre - 320 lm
puissance de la lampe par mètre - 13 W
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842003533
Réf. Fournisseur
LN1045-24DMXRGB-2A
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP68
flux lumineux par mètre:
320 lm
puissance de la lampe par mètre:
13 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
11 mm
modèle:
tube flexible
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
nombre de sources lumineuses par pied:
18.288
puissance de la lampe par pied:
3.962 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
non requis
adapté à un variateur:
Oui
classe de protection:
III
puissance du système:
0.13 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
20 mm
plus petit rayon de courbure:
300 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
4
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de Néonflex a été spécialement pensée pour répondre à toutes vos exigences en matière d’éclairage linéaire souple et homogène. Elle propose une large variété de tailles, de couleurs et de formes afin de s’adapter à chaque projet, qu’il soit décoratif, architectural ou fonctionnel.Grâce à leur flexibilité et à la qualité de diffusion de la lumière, les Néonflex permettent de créer des lignes lumineuses continues, qu’elles soient droites ou cintrées, en intérieur comme en extérieur. Leur rendu parfaitement uniforme apporte une touche moderne et élégante à chaque espace.Rien de plus simple pour concevoir un éclairage original et soigné : les Néonflex s’intègrent aisément dans tous les environnements pour des réalisations lumineuses à la fois créatives et durables.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


