ENGITECHS - LR1095 RUBAN LED 7W, 24V, 1050LM, 145LM/W, 3000K, IP20, IRC90, 5M - LR1095-IP20-24-5BL30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1034 lm
puissance de la lampe par mètre - 7.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842004579
Réf. Fournisseur
LR1095-IP20-24-5BL30
Marque
ENGITECHS
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1034 lm
puissance de la lampe par mètre:
7.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
nombre de sources lumineuses par pied:
48.768
puissance de la lampe par pied:
2.195 W
efficacité lumineuse:
143 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
36 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.8 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


