ENGITECHS - LR1801 RUBAN LED 5W, 24V, 50LM, 15LM/W, BLEU, IP20, IRC80, 1CM - LR1801-24SPBLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 70 lm
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842001440
Réf. Fournisseur
LR1801-24SPBLEU
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
70 lm
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
bleu
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
8 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
nombre de sources lumineuses par pied:
18.288
puissance de la lampe par pied:
1.463 W
efficacité lumineuse:
15 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
0.048 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2.2 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR1801-24SPBLEU d'une puissance de 5 W/m est idéal pour vos projets d'éclairage décoratif. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa couleur bleue vous permet de créer une ambiance apaisante.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou commerciaux. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


