ENGITECHS - LR1901 RUBAN LED 12W, 24V, 150LM, 15LM/W, BLEU, IP20, IRC80, 1CM - LR1901-24SPBLEU

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 168 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000720

Réf. Fournisseur

LR1901-24SPBLEU

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

168 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

bleu

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

nombre de sources lumineuses par pied:

18.288

puissance de la lampe par pied:

3.658 W

efficacité lumineuse:

14 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

0.12 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2.1 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR1901 RUBAN LED 12W, 24V, 150LM, 15LM/W, BLEU, IP20, IRC80, 1CM, LONG MAX 15M, SECABLE TOUS LES 10CM

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR1901-24SPBLEU d'une puissance de 12 W/m est idéal pour vos projets d'éclairage décoratif. Avec un indice de protection IP20, il est adapté à vos espaces intérieurs. Sa couleur bleue vous permet de créer une ambiance apaisante.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou commerciaux. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS