ENGITECHS - LR2343 KIT CONTROLEUR+TELECOMMANDE RGB HF - LR2343

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 3...3 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • longueur - 104 mm

  • largeur - 58 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000079

Réf. Fournisseur

LR2343

Marque

ENGITECHS

tension d'entrée:

3...3 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

104 mm

largeur:

58 mm

hauteur:

9 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

3

LR2343 KIT COMPOSE D'UNE CONTROLEUR AINSI QUE D'UNE TELECOMMANDE POUR RUBAN RGB UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION HF

Les Atouts de la gamme:

L’univers HF regroupe les solutions de détection et de pilotage par micro-ondes haute fréquence. Ces contrôleurs permettent une gestion automatique de la lumière selon la présence et les mouvements, pour un éclairage à la fois intelligent et économe en énergie.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS