ENGITECHS - LR2348 TELECOMMANDE HF POUR LUMINAIRE CCT COMPATICBLE AVEC RECEPTEUR LR2348R - LR2348T

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - autre

  • avec affichage - Non

  • auto-apprentissage - Non

  • unidirectionnel - Oui

  • préprogrammé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000724

Réf. Fournisseur

LR2348T

Marque

ENGITECHS

transmission de signal:

autre

avec affichage:

Non

auto-apprentissage:

Non

unidirectionnel:

Oui

préprogrammé:

Non

hauteur:

17.6 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

120 mm

bidirectionnel:

Non

LR2348 TELECOMMANDE CHANGEMENT TEMPERATURE DE COULEUR CCT EN HF POUR LE RECEPTEUR LR2348R

Les Atouts de la gamme:

L’univers HF regroupe les solutions de détection et de pilotage par micro-ondes haute fréquence. Ces contrôleurs permettent une gestion automatique de la lumière selon la présence et les mouvements, pour un éclairage à la fois intelligent et économe en énergie.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS