ENGITECHS - LR2350 RECEPTEUR MONOCHROME ZIGBEE + PUSH DIM - LR2350ZG

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - autre

  • tension d'entrée - 12...36 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • longueur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002390

Réf. Fournisseur

LR2350ZG

Marque

ENGITECHS

mode de commande:

autre

tension d'entrée:

12...36 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

95 mm

largeur:

37 mm

hauteur:

20 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

LR2350 RECEPTEUR VARIATEUR POUR RUBAN MONOCHROME, ZIGBEE ET PUSH DIM 12-36V 30M DE CHAMPS LIBRE

Les Atouts de l'article:

Ce récepteur monochrome vous permettra de contrôler vos rubans LED sur 1 voie et de faire varier l’intensité lumineuse en PWM jusqu’à 0,1% du flux.Bon à savoir : Ce produit utilise le protocole sans fil ZIGBEE et reste compatible avec d’autres modules utilisant ce même langage de communication.

Les Atouts de la gamme:

Notre univers ZIGBEE s’intègre dans les systèmes de domotique connectée. Il permet une communication fluide entre les luminaires et les autres équipements de l’habitat ou du bâtiment intelligent.Interopérable et évolutif, il offre une gestion centralisée, fiable et simple d’utilisation, parfaitement adaptée aux projets résidentiels modernes.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS