ENGITECHS - LR2353 MODULE BOUTON POUSSOIR 2 ZONES ZIGBEE IP20 - LR2353ZG

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 49.81 mm

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 15.15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842003311

Réf. Fournisseur

LR2353ZG

Marque

ENGITECHS

tension d'entrée:

100...240 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

49.81 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

15.15 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

LR2353 MODULE BOUTON POUSSOIR AVEC DEUX ZONES UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE IP20

Les Atouts de l'article:

Bon à savoir : L’utilisation d’une gateway (interface ZIGBEE / WIFI) est indispensable pour le fonctionnement de ce produit.

Les Atouts de la gamme:

Notre univers ZIGBEE s’intègre dans les systèmes de domotique connectée. Il permet une communication fluide entre les luminaires et les autres équipements de l’habitat ou du bâtiment intelligent.Interopérable et évolutif, il offre une gestion centralisée, fiable et simple d’utilisation, parfaitement adaptée aux projets résidentiels modernes.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS