ENGITECHS - LR2357 DIMMER SENSITIF POUR RUBAN LED A INTEGRER DANS UN PROFILE - LR2357

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 7.8 mm

  • hauteur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000432

Réf. Fournisseur

LR2357

Marque

ENGITECHS

tension d'entrée:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

50 mm

largeur:

7.8 mm

hauteur:

10 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

LR2357 DIMMER SENSITIF PERMETTANT DE CONTROLER UN RUBAN LED A INTEGRER DANS UN PROFILE

Les Atouts de la gamme:

Notre univers “par usage” regroupe les contrôleurs conçus pour des applications précises du quotidien. Chaque modèle répond à un besoin d’éclairage spécifique : couloirs, escalier, ...

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS