ENGITECHS - LR2362 CONTROLEUR POUR RUBAN DMX ADRESSABLE - LR2362

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 5...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • longueur - 170 mm

  • largeur - 53.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001044

Réf. Fournisseur

LR2362

Marque

ENGITECHS

tension d'entrée:

5...24 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

170 mm

largeur:

53.4 mm

hauteur:

28 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

LR2362 CONTROLEUR POUR RUBAN ADRESSABLE UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICAITON DMX

Les Atouts de la gamme:

L’univers SPI est dédié aux applications nécessitant un contrôle précis des rubans LED adressables. Il permet de gérer indépendamment chaque segment ou pixel pour créer des effets lumineux dynamiques, dégradés ou animations complexes.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS