Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

ENGITECHS - LR2364 KIT CONTROLEUR+TELECOMMANDE ADRESSABLE DMX/HF - LR2364

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 5...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • longueur - 175 mm

  • largeur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842001331

Réf. Fournisseur

LR2364

Marque

ENGITECHS

tension d'entrée:

5...24 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

175 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

30 mm

LR2364 KIT COMPOSE D'UNE CONTROLEUR AINSI QUE D'UNE TELECOMMANDE POUR RUBAN ADRESSABLE DMX/HF

Les Atouts de la gamme:

Notre univers DMX s’adresse aux environnements où la lumière devient un élément scénique à part entière. Il permet un contrôle précis des effets, des couleurs et des transitions pour les espaces événementiels, architecturaux ou décoratifs.

Quelques mots du fabricant :

Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.

Un produit ENGITECHS

Découvrez toute la gamme ENGITECHS