ENGITECHS - LR2370 REPARTITEUR 4 VOIES POUR CONNECTEUR LR2370 - LR2370-R4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
nombre de pôles - 4
courant nominal - 6 A
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842002931
Réf. Fournisseur
LR2370-R4
Marque
ENGITECHS
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
nombre de pôles:
4
courant nominal:
6 A
matériau:
autre
tension nominale:
36 V
LR2370 REPARTITEUR QUATRE VOIES POUR LR2370 TENSION ADMISSIBLE 0-36VDC 6A VENDU A L'UNITE
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de connecteurs pour rubans LED permet de réaliser rapidement des liaisons propres et fiables entre les rubans, les câbles et les alimentations. Ils facilitent la pose et garantissent un raccordement sûr.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de connecteurs pour rubans LED permet de réaliser rapidement des liaisons propres et fiables entre les rubans, les câbles et les alimentations. Ils facilitent la pose et garantissent un raccordement sûr.
Quelques mots du fabricant :
Source Lumineuse de Solutions.Découvrez parmi nos nombreuses nouveautés, notre gamme de rubans LED, nos profilés (carrelage, parquet, plinthe, placo…) mais aussi de nouvelles technologies en terme de variation.
Un produit ENGITECHS
Découvrez toute la gamme ENGITECHS


